Brad Harrison 1r4004a20a120 | Ổ cắm ren ngoài 4 Cái 10a | 5aa57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 1R4004A20A120 Ổ cắm ren ngoài 4 Female 10A | AE2ZCY5AA57

BRAD HARRISON 1R4004A20A120 Ổ cắm chỉ ngoài 4 cái 10A

Trong kho
Khoản mục: AE2ZCY phần: 1R4004A20A120Tham chiếu chéo: 5AA57
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
€47.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn chứa chủ đề bên ngoài
Vật liệu cơ thểPVC
MàuMàu vàng
Đường kính mặt0.55 "
Bàn phímĐộc thân
Tối đa Hiện hành10A
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số ghim4
Cắm kết thúcSảnh
Loại phích cắm hoặc đầu nốiNữ
Chủ đề7 / 8-16
Chiều dài dây1ft.
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐường kính mặtMụcTối đa VônSố ghimKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Ổ cắm ren ngoài 2 Cái 13A | AB9QĐT 2ENU3 1R2004A20A120Màu vàng1"Ngăn chứa chủ đề bên ngoài600 VAC / DC216 AWG€35.77
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Ổ cắm ren ngoài 2 Nam 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Màu vàng1"Ngăn chứa chủ đề bên ngoài600 VAC / DC216 AWG€25.70
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Ổ cắm ren ngoài 6 Cái 8A | AB9QĐV 2ENU5 1R6004A20A120Màu vàng1"Ngăn chứa chủ đề bên ngoài600 VAC / DC616 AWG€49.73
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Ổ cắm ren ngoài 6 Nam 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120Màu vàng1"Ngăn chứa chủ đề bên ngoài600 VAC / DC616 AWG€48.27
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Ổ cắm ren ngoài 3 Nam 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Đen0.57 "Ngăn chứa chủ đề bên ngoài250 VAC / DC322 AWG€24.56
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Ổ cắm Chỉ trong 3 Cái 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Đen0.57 "Ngăn chứa chuỗi nội bộ250 VAC / DC322 AWG€28.80
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Ổ cắm ren ngoài 5 Nam 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Đen0.57 "Ngăn chứa chủ đề bên ngoài250 VAC / DC518 AWG€33.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 1R4004A20A120 Ổ cắm chỉ ngoài 4 cái 10A
€47.57 /đơn vị