Brad Harrison 113020a01f060 | Cordset Nối Dài 3pin Ổ Cắm Nữ | 2enr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 113020A01F060 Bộ dây kéo dài Ổ cắm 3 chân Nữ | AB9QĐM 2ENR6

BRAD HARRISON 113020A01F060 Bộ dây nối mở rộng 3pin Receptacle Female

Trong kho
Khoản mục: AB9QDM phần: 113020A01F060Tham chiếu chéo: 2ENR6
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
€72.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ từ mở rộng
Chiều dài cáp6ft.
Kết thúc 1 số ghim3
Kết thúc 1 chuỗi7 / 8-16
Loại kết nối cuối 2Phích cắm
Kết thúc 2 số ghim3
Kết thúc 2 chuỗi7 / 8-16
Đánh giá IP67,68
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps13
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn3
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC999570622876
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)
  • Giới tính cuối 2 (Nam)
  • End 2 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 2 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimKết thúc 2 số ghimTối đa AmpsSố lượng dây dẫnGiá cả
BRAD HARRISON 115020A01F060 Bộ dây kéo dài Ổ cắm 5 chân Nữ | AB9QĐP 2ENR8 115020A01F0605585€100.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 113020A01F060 Bộ dây nối mở rộng 3pin Receptacle Female
€72.57 /đơn vị