Brad Harrison 105001a01f200 | Cordset 5 Pin Ổ Cắm Nữ | 2enp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 105001A01F200 Ổ cắm dây 5 chân Nữ | AB9QDB 2ENP1

BRAD HARRISON 105001A01F200 Cordset 5 chân cắm nữ

Trong kho
Khoản mục: AB9QDB phần: 105001A01F200Tham chiếu chéo: 2ENP1
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
€125.55 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp20ft.
Kết thúc 1 số ghim5
Kết thúc 1 chuỗi7 / 8-16
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67,68
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps8
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn5
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC7440035660689
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Góc phải)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimTối đa AmpsSố lượng dây dẫnGiá cả
BRAD HARRISON 103001A01F200 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AB9QDA 2ENN8 103001A01F2003133€79.76
BRAD HARRISON 103000A01F200 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133€94.82
BRAD HARRISON 104000A01F200 Ổ cắm dây 4 chân Nữ | AE2ZCK 5AA45 104000A01F2004104€128.06
BRAD HARRISON 105000A01F200 Ổ cắm dây 5 chân Nữ | AE2ZCQ 5AA50 105000A01F200585€127.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 105001A01F200 Cordset 5 chân cắm nữ
€125.55 /đơn vị