vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOURDON Đồng hồ đo áp suất công nghiệp MEX5-D62.H30/0133, 0 đến 1000 PSI, mặt số 4 inch, chứa đầy chất lỏng, 1/2 inch Npt Male

Trong kho
Hạng mục: CP2AHL Model: MEX5-D62.H30/0133Tham chiếu chéo: 437U89
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
€224.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX3-D52.H30/0133, 0 đến 1000 PSI, mặt số 2 1/2 inch, chứa đầy chất lỏng | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/0133€120.79
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX5-D60.H30, 0 đến 1000 PSI, mặt số 4 inch, 1/2 inch Npt Male, Mex5, Đơn | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H30€219.25
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX5-D60.H31, 0 đến 1, 500 PSI, mặt số 4 inch, 1/2 inch Npt Male, Mex5, Đơn | CP2AHM 437U78 MEX5-D60.H31€235.21
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX5-D60.H40, 0 đến 10000 PSI, mặt số 4 inch, 1/2 inch Npt Male, Mex5, Đơn | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H40€266.15
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX3-D50.H21/0133, 0 đến 100 Psi, mặt số 2 1/2 inch, 1/4 inch Npt Male, Đáy, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/0133€106.42
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX3-D52.H21/0133, 0 đến 100 PSI, mặt số 2 1/2 inch, chứa đầy chất lỏng, 1/4 inch Npt Male | CP2AHQ 437U59 MEX3-D52.H21/0133€120.79
Đồng hồ đo áp suất công nghiệp BOURDON MEX5-D62.H21/0133, 0 đến 100 PSI, mặt số 4 inch, chứa đầy chất lỏng, 1/2 inch Npt Male | CP2AHR 437U83 MEX5-D62.H21/0133€272.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOURDON Đồng hồ đo áp suất công nghiệp MEX5-D62.H30/0133, 0 đến 1000 PSI, mặt số 4 inch, chứa đầy chất lỏng, 1/2 inch Npt Male
€224.12 /đơn vị