Boston Gear Xfca20 | Khớp nối, Polyurethane | 2l072 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA20, Polyurethane | AC2LUC 2L072

BOSTON GEAR Miếng đệm khớp nối XFCA20, Polyurethane

Trong kho
Khoản mục: AC2LUC phần: XFCA20Tham chiếu chéo: 2L072
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
€94.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn nhện polyurethane
Kích thước khớp nốiFC20
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.70
Xếp hạng HP @ 1150 RPM7.5
Xếp hạng HP @ 1750 RPM11.1
Xếp hạng HP @ 300 RPM2.1
Xếp hạng HP @ 3450 RPM20.7
Xếp hạng HP @ 50 RPM0.35
Xếp hạng HP @ 690 RPM4.6
Xếp hạng HP @ 870 RPM5.7
Max. Mô-men xoắn470 In.
Bảng thông số sản phẩmboston-gear-j100.pdf
Nhiệt độ khả dụng. Phạm vi (F)-32 200
Đường trục. Phạm vi (Trong.)1/2 - 1-1/8
Kiểupolyurethane

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiMụcMax. Mô-men xoắnKiểuGiá cả
Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA12, Polyurethane | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Chèn Nhện chống dầu125 In.Cao su tổng hợp€72.54
Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA15, Polyurethane | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Chèn nhện polyurethane250 In.polyurethane€77.14
Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA25, Polyurethane | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Chèn nhện polyurethane845 In.polyurethane€118.22
Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA30, Polyurethane | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Chèn nhện polyurethane1500 In.polyurethane€157.68
Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA38, Polyurethane | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Chèn nhện polyurethane3000 In.polyurethane€216.43
Miếng đệm khớp nối BOSTON GEAR XFCA45, Polyurethane | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Chèn nhện polyurethane5250 In.polyurethane€319.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR Miếng đệm khớp nối XFCA20, Polyurethane
€94.63 /đơn vị