Boston Gear Ssfc20 3/4 | Hub khớp nối hàm 3/4 inch lỗ khoan Ssfc20 | 36gg35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTON GEAR SSFC20 3/4 Trung tâm khớp nối hàm 3/4 inch lỗ khoan SSFC20 | AH6UXW 36GG35

BOSTON GEAR SSFC20 Trung tâm khớp nối 3/4 hàm 3/4 inch SSFC20

Trong kho
Khoản mục: AH6UXW phần: SSFC20 3/4Tham chiếu chéo: 36GG35

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€231.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối hàm
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Kích thước rãnh then3 / 16 "x 3 / 32"
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.2"
Chiều dài tổng thể3.69 "
Kích thước máySSFC20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
BOSTON GEAR SSFC12 Trung tâm Khớp nối Hàm RẮN 1-1/4 Inch 2.0312 Inch | AH6UXL 36GG26 RẮN SSFC12RắnKhông áp dụng1.25 "2.31 "SSFC12€97.65
BOSTON GEAR SSFC12 3/8 Trung tâm khớp nối hàm 3/8 inch Đường kính 3/32 x 3/64 inch | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON GEAR SSFC12 1/2 Trung tâm khớp nối hàm 1/2 inch Đường kính 1/8x1/16 inch | AH6UXN 36GG28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON GEAR SSFC15 Trung tâm Khớp nối Hàm RẮN 1-1/2 Inch 2.750 Inch | AH6UXP 36GG29 RẮN SSFC15RắnKhông áp dụng1.5 "2.75 "SSFC15€144.07
BOSTON GEAR SSFC15 1/2 Trung tâm Khớp nối Hàm 1/8 x 1/16 Inch 2.750 inch | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC15 Trung tâm khớp nối hàm 5/8 5/8 inch Đường kính 1-1 / 2 inch | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC15 Trung tâm khớp nối hàm 3/4 Lỗ khoan 3/4 inch 3/16 x 3/32 inch | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR SSFC20 Trung tâm khớp nối 3/4 hàm 3/4 inch SSFC20
€231.66 /đơn vị