Boston Gear Nh18 B | Gear Spur 8 Sân | 1l985 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTON GEAR NH18 B Gear Spur 8 Pitch | AB2CMJ 1L985

BOSTON GEAR Sân NH18 B Gear Spur 8

Trong kho
Khoản mục: AB2CMJ phần: NH18 BTham chiếu chéo: 1L985
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
€166.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh Spur
Đường kính lỗ khoan.0.875 "
Đối mặt1.25 "
Chức năngTruyền chuyển động và công suất giữa các trục song song, giảm thiểu phản ứng dữ dội để thực hiện vận hành trơn tru và yên tĩnh, đóng độ đồng tâm giữa lỗ khoan, đường kính bước và đường kính ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa đổi lại lỗ
Đường kính trung tâm.1.8 "
Phép chiếu qua Hub (In.)0.75
Bàn phímKhông áp dụng
Vật chấtThép
Số răng18
Bên ngoài Dia.2.5 "
Chiều dài tổng thể2"
Pitch8
Đường kính quảng cáo.2.25 "
Góc áp suất (Độ)14 1 / 2
SetcrewKhông bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8483409000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính lỗ khoan.MàuPitchĐường kính quảng cáo.Kích thước máyĐối mặtĐường kính trung tâm.Giá cả
BOSTON GEAR NA12B Bánh răng trụ, 20 bước đường kính, 14 1/2 độ. Góc Áp Lực, 12 Răng, Thép | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€41.62
BOSTON GEAR NA32 Bánh răng trụ, 20 bước đường kính, 14 1/2 độ. Góc Áp Lực, 32 Răng, Thép | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€71.66
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 NB12B0.94 "0.375 "Gói Bạc160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€42.98
BOSTON GEAR NB16B Bánh răng trụ, 16 bước đường kính, 14 1/2 độ. Góc Áp Lực, 16 Răng, Thép | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "Xám161"0.5 "0.5 "0.81 "€52.33
BOSTON GEAR NB18B Bánh răng trụ, 16 bước đường kính, 14 1/2 độ. Góc áp lực, 18 răng, Thép | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Gói Bạc161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€65.97
BOSTON GEAR NB20B Bánh răng trụ, 16 bước đường kính, 14 1/2 độ. Góc Áp Lực, 20 Răng, Thép | AB2CLH 1L958 NB20B0.94 "0.5 "màu xám161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€55.98
BOSTON GEAR NB24B Bánh răng trụ, 16 bước đường kính, 14 1/2 độ. Góc áp lực, 24 răng, Thép | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€72.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR Sân NH18 B Gear Spur 8
€166.22 /đơn vị