vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC30 1 7/16, Nửa, 3 Hàm | AC2LTG 2L052

BOSTON GEAR Khớp Nối Trục FC30 1 7/16, Nửa, 3 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AC2LTG phần: FC30 1 7/16Tham chiếu chéo: 2L052

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€375.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục
Đường kính lỗ khoan.1.437 "
Bàn phím
Kích thước rãnh then3 / 8 "x 3 / 16"
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3"
Chiều dài tổng thể5.5 "
Bảng thông số sản phẩmboston-gear-j100.pdf
Kích thước máyFC30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483908040
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC12 3/8, Nửa, 3 Hàm | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC12€103.28
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC12 7/16, Nửa, 3 Hàm | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€102.62
Khớp nối trục BOSTON GEAR FC12 1/2, Nửa, 3 Hàm | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€87.77
Khớp nối trục BOSTON GEAR FC15 1/2, Nửa, 3 Hàm | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€107.98
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC15 9/16, Nửa, 3 Hàm | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€110.84
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC15 5/8, Nửa, 3 Hàm | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€107.98
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC15 3/4, Nửa, 3 Hàm | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€128.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR Khớp Nối Trục FC30 1 7/16, Nửa, 3 Hàm
€375.65 /đơn vị