Boston Gear Fc30 1 | Khớp Nối Trục, Nửa, 3 Hàm | 2l048 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối BOSTON GEAR FC30 1 Trục, Nửa, 3 Hàm | AC2LTC 2L048

BOSTON GEAR Khớp Nối 30 Trục FC1, Nửa, 3 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AC2LTC phần: FC30 1Tham chiếu chéo: 2L048
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
€320.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục
Đường kính lỗ khoan.1"
Bàn phím
Kích thước rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3"
Chiều dài tổng thể5.5 "
Bảng thông số sản phẩmboston-gear-j100.pdf
Kích thước máyFC30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8483908010
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC12 3/8, Nửa, 3 Hàm | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC12€103.28
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC12 7/16, Nửa, 3 Hàm | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€102.62
Khớp nối trục BOSTON GEAR FC12 1/2, Nửa, 3 Hàm | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€87.77
Khớp nối trục BOSTON GEAR FC15 1/2, Nửa, 3 Hàm | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€107.98
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC15 9/16, Nửa, 3 Hàm | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€110.84
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC15 5/8, Nửa, 3 Hàm | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€107.98
Khớp Nối Trục BOSTON GEAR FC15 3/4, Nửa, 3 Hàm | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€128.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR Khớp Nối 30 Trục FC1, Nửa, 3 Hàm
€320.21 /đơn vị