BOSCH RC2176 Máy cắt thép cây Sds 1 1/2 inch Chiều dài tổng thể 12 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt cốt thép |
Chiều dài tổng thể | 12 " |
Loại chân | SDSPlus |
Kiểu | Đường kính 1-1 / 2 ". |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8462390020 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.