Bosch Hcfc2011b25 | Mũi khoan búa Sdsplus 3/16 X 6-1/2 - Pk25 | 36h198 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSCH HCFC2011B25 Hammer Drill Bit Sdsplus 3/16 x 6-1/2 - Pack Of 25 | AC6UHE 36H198

BOSCH Mũi khoan búa HCFC2011B25 Sdsplus 3/16 x 6-1/2 - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AC6UHE phần: HCFC2011B25Tham chiếu chéo: 36H198
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
€217.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan búa
Bit đường kính.3 / 16 "
Chiều dài khoan4"
Số đầu máy cắtĐầu đầy đủ
Chiều dài tổng thể6.5 "
Hình dạng chânSDSPlus
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207502030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânpkg. Số lượngGiá cả
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2001 Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€15.76
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2081 Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€15.79
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2084 Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDSPlus25 / 64 "1€27.69
Mũi khoan búa BOSCH HC2011 Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€9.99
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2124 Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDSPlus25 / 64 "1€50.14
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2102 Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDSPlus25 / 64 "1€28.52
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2041 Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€9.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH Mũi khoan búa HCFC2011B25 Sdsplus 3/16 x 6-1/2 - Gói 25
€217.84 /đơn vị