Bosch Hc8517 | Bit lõi búa 2-1/4 Inch SDS Max | 20pk60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSCH HC8517 Bit lõi búa 2-1 / 4 inch Sds Max | AF6XZN 20PK60

BOSCH HC8517 Hammer Core Bit 2-1 / 4 inch Sds Max

Trong kho
Khoản mục: AF6XZN Kiểu: HC8517Tham chiếu chéo: 20PK60
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
€327.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBít lõi búa
Chiều dài khoan17 "
Chiều dài tổng thể22 "
Kích thước máy2 1 / 4 "
Kích thước chủ đềSDS tối đa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)61.6
Chiều dài tàu (cm)6.4
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Mã HS8467290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
BOSCH HC8516 Bit lõi búa 2-1 / 4 inch Sds Max | AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "€302.45
BOSCH HC8526 Bit lõi búa 2-5 / 8 inch Sds Max | AF6XZP 20PK61 HC852617 "22 "2 5 / 8 "€426.85
BOSCH HC8570 Hammer Core Bit 5 inch Sds Max | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€517.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH HC8517 Hammer Core Bit 2-1 / 4 inch Sds Max
€327.38 /đơn vị