BOSCH Máy mài góc GWS10-45PE, Công tắc mái chèo, Đường kính bánh xe 4-1 / 2 inch, 10 A, 120VAC, 11000 RPM
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy xay góc |
Chiều dài dây | 8 ft. |
Thiết kế xử lý | Báng tay cầm |
RPM không tải | 11,000 |
Số lượng dây dẫn | 2 |
Loại tốc độ | Độc thân |
Kích thước chỉ trục chính | 5 / 8 "-11 |
Loại chuyển đổi | Bơi |
Chiều dài dụng cụ | 11-9 / 64 " |
điện áp | 120 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.67 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.