BOSCH Máy Laser quay tự san phẳng GRL 300 HVD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Laser quay |
tính chính xác | +/- 1/8 "ở 100 ft. |
Dải san lấp mặt bằng tự động | +/- 5 độ. |
Tự động tắt | Có |
Chiều cao | 6 11 / 16 " |
Đánh giá IP | 1600 |
Lớp học Laser | 2 |
Màu laser | đỏ |
Chiều dài | 7 31 / 64 " |
Loại san lấp mặt bằng | Tự san lấp mặt bằng |
Số tia | 1 |
Số dòng | 1 |
Nguồn điện | 2 pin D |
Góc đặt trước | Không áp dụng |
Phạm vi w / Máy dò | 1000 ft. |
Dải sóng w / o Detector | 1000 ft. |
Kích thước chủ đề | 5 / 8-11 |
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấy | Không |
Chiều rộng | 7 3 / 32 " |
Quốc gia | Malaysia |
Sản phẩm | Mô hình | tính chính xác | Chiều cao | Đánh giá IP | Chiều dài | Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL4000-80CH | +/- 1/16 "ở 100 ft. | 11 " | IP68 | 12 51 / 64 " | Giám sát sự nhiễu loạn | 7 13 / 32 " | €3,680.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.