Bondhus 20599 | Gói đôi Cờ lê chữ L đầu bi trong/hệ mét | 25ej25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BONDHUS 20599 Gói đôi cờ lê chữ L đầu bi trong/số liệu | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In / Metric Ball End L-Wrench Double Pack

Trong kho
Khoản mục: AH2CXA phần: 20599Tham chiếu chéo: 25EJ25
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
€65.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa lục giác bóng
Chiều dài cánh tay2.8 "thành 6.8"
Loại cánh taydài
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcĐen Phosphate
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngSAE / Metric
Số lượng các mảnh13
Hình dạngL
Kích thước bao gồm0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BONDHUS 20599 In / Metric Ball End L-Wrench Double Pack
€65.13 /đơn vị