Bob R400-3/4-lf | Van phao gắn ống đồng không chì 3/4 inch | 30un52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOB VAN R400-3/4-LF Van phao 3/4 Inch Gắn ống đồng không chì | AF9TTK 30UN52

CDI CONTROL DEVICES R400-3/4-LF Van nổi 3/4 inch Giá treo ống bằng đồng thau không chì

Trong kho
Khoản mục: AF9TTK phần: R400-3 / 4-LFTham chiếu chéo: 30UN52
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
€48.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Tuân thủChứa ít hơn 0.25% chì theo trọng lượng
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Gắn kếtPipe
Chủ đề thanh1 / 4-20
Kích thước máy3 / 4 "
Van Flow - Dòng chảy (1)21 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)39.9 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)35 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)85 psi
Chất liệu vanĐồng thau không chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước máyGiá cả
BOB VALVE R400-3/8-LF Van phao gắn ống đồng không chì 3/8 inch | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€33.57
BOB VAN R400-1/2-LF Van phao 1/2 Inch Gắn ống đồng không chì | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "€40.96
BOB VAN R400-1-LF Van phao gắn ống đồng không chì 1 inch | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"€76.01
BOB VALVE R605T-1-1/2-LF Van phao gắn ống đồng không chì 1-1/2 inch | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "€203.12
BOB VAN R605T-2-LF Van phao gắn ống đồng không chì 2 inch | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"€205.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R400-3/4-LF Van nổi 3/4 inch Giá treo ống bằng đồng thau không chì
€48.62 /đơn vị