BLODGETT OVENS Bộ phần tử R7180, 208V, 6Kw
khoản mục: CN9RJT
Mẫu: R7180Tham chiếu chéo: 21WE57
€1,287.01 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kit |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.