Blodgett R11087 | Contactor, 3 Pole, 40a, 240vac | Raptor Supplies Việt Nam
BLODGETT OVENS R11087 Contactor, 3 cực, 40A, 240Vac | CN9RGV 21WE10

BLODGETT OVENS Contactor R11087, 3 cực, 40A, 240Vac

khoản mục: CN9RGV Mẫu: R11087Tham chiếu chéo: 21WE10
€555.86 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLODGETT OVENS Contactor R11087, 3 cực, 40A, 240Vac
€555.86 /đơn vị