BLODGETT OVENS 17486 Lắp ráp lỗ thông hơi
khoản mục: CN9RPH
phần: 17486Tham chiếu chéo: 21WA49
€1,205.90 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp lỗ thông hơi |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
R4891 | €533.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.