vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VRT 22M984

BLICKLE Bánh xe xoay Kingpin rỗng LRA-TPA 75K-FI-FK 3 inch 165 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6VRT phần: LRA-TPA 75K-FI-FKTham chiếu chéo: 22M984
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
€31.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock
Loại phanhTổng khóa
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng165 lb
Gắn Bolt Dia.13 / 32 "
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể3.875 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếTPA 75 / 6K-FK
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 7/16 "
Thân lỗ Dia.7 / 16 "
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTải Xếp hạngChiều cao tổng thểBánh xe thay thếVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
BLICKLE LRA-TPA Bánh xe xoay Kingpin rỗng 50G 2 inch 110 Lb | AB6VRK 22M977 LRA-TPA 50GBánh xe xoay Kingpin rỗng110 lb2.75 "TPA 50 / 8Glỗ khoan đồng bằng2"3 / 4 "€13.86
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 2 inch 110 Lb | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock110 lb2.75 "TPA 50 / 8Glỗ khoan đồng bằng2"3 / 4 "€19.53
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 2 inch 110 Lb | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKBánh xe xoay Kingpin rỗng110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKBóng chính xác2"3 / 4 "€18.48
Bánh xe xoay BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK, Kingpin rỗng, Đường kính bánh xe 2 inch, 110 lb | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKBóng chính xác2"3 / 4 "€26.28
BLICKLE LRA-TPA 75G Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VRP 22M981 LRA-TPA 75GBánh xe xoay Kingpin rỗng165 lb3.875 "TPA 75 / 8Glỗ khoan đồng bằng3"1"€17.18
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock165 lb3.875 "TPA 75 / 8Glỗ khoan đồng bằng3"1"€23.53
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKBánh xe xoay Kingpin rỗng165 lb3.875 "TPA 75 / 6K-FKBóng chính xác3"1"€26.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe xoay Kingpin rỗng LRA-TPA 75K-FI-FK 3 inch 165 Lb
€31.13 /đơn vị