vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LRA-POA Bánh xe xoay Kingpin rỗng 35G 1-3/8 Inch 165 Lb | AB6VTJ 22M999

BLICKLE LRA-POA 35G Bánh xe xoay Kingpin rỗng 1-3 / 8 inch 165 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6VTJ phần: LRA-POA 35GTham chiếu chéo: 22M999
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
€14.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay Kingpin rỗng
Đầu bu lông Dia.7 / 16 "
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng165 lb
Gắn Bolt Dia.13 / 32 "
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể2"
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếPOA 35 / 8G
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 7/16 "
Thân lỗ Dia.11mm
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe1.375 "
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân cây Dia.Vật liệu bánh xeMàu cốt lõiVòng bi bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
BLICKLE LRA-VSTH Bánh xe xoay Kingpin rỗng 35K 1-3/8 Inch 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35KLỗ bu lông 7/16 "polyurethanemàu xámBóng chính xácMàu vàng1.375 "polyurethane1"€38.55
BLICKLE LRA-POA Bánh xe xoay Kingpin rỗng 50G 2 inch 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50GLỗ bu lông 7/16 "NylonĐenlỗ khoan đồng bằngĐen2"Nylon3 / 4 "€13.77
BLICKLE LRA-POA 75G Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75GLỗ bu lông 7/16 "NylonĐenlỗ khoan đồng bằngĐen3"Nylon15 / 16 "€15.99
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám4"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€73.84
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5 inch 240 Lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám5"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€84.51
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3-3/16 Inch 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám3.187 "Cao su nhiệt dẻo1.25 "€100.54
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FKLỗ bu lông 1/2 "Cao su nhiệt dẻomàu xámBóng chính xácmàu xám4"Cao su nhiệt dẻo1.25 "€90.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE LRA-POA 35G Bánh xe xoay Kingpin rỗng 1-3 / 8 inch 165 Lb
€14.79 /đơn vị