vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LMDA-TPA 50G Bánh xe xoay hai bánh có phanh | AB6VTA 22M991

BLICKLE LMDA-TPA 50G Bánh xe có thân xoay hai bánh có phanh

Trong kho
Khoản mục: AB6VTA phần: LMDA-TPA 50GTham chiếu chéo: 22M991
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
€22.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe đôi có thân xoay
Đầu bu lông Dia.3 / 8 "
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuZinc
Tải Xếp hạng176 lb
Số lượng bánh xe2
Chiều cao tổng thể2 13 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.3 / 8 "
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe2 x 3/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTải Xếp hạngChiều cao tổng thểVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
Bánh xe xoay hai bánh BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI có phanh | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIBánh xe đôi có thân xoay với phanh176 lb2 13 / 16 "lỗ khoan đồng bằng2"2 x 3/4 "€31.62
Bánh xe trục xoay hai bánh BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK có phanh | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKBánh xe đôi có thân xoay176 lb2 13 / 16 "Bóng chính xác2"2 x 3/4 "€29.09
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Bánh xe trục xoay kép có phanh | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKBánh xe đôi có thân xoay với phanh176 lb2 13 / 16 "Bóng chính xác2"2 x 3/4 "€38.30
Bánh xe hai bánh xoay BLICKLE LMDA-TPA 75G | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GBánh xe đôi có thân xoay220 lb3 55 / 64 "lỗ khoan đồng bằng3"2 x 63/64 "€37.22
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI Bánh xe trục xoay kép có phanh | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIBánh xe đôi có thân xoay với phanh220 lb3 55 / 64 "lỗ khoan đồng bằng3"2 x 63/64 "€51.91
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Bánh xe trục xoay kép có phanh | AB6VTG 22M997 LMDA-TPA 75K-FKBánh xe đôi có thân xoay220 lb3 55 / 64 "Bóng chính xác3"2 x 63/64 "€49.19
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK Bánh xe trục xoay kép có phanh | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKBánh xe đôi có thân xoay với phanh220 lb3 55 / 64 "Bóng chính xác3"2 x 63/64 "€64.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 50G Bánh xe có thân xoay hai bánh có phanh
€22.17 /đơn vị