Blickle Lk-alst 100k-1-fi | Bánh xe đẩy 22n166 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LK-ALST 100K-1-FI Swivel Plate Caster With Total-lock 660 Lb 4 Inch Diameter | AB6VYM 22N166

BLICKLE Bánh xe đẩy tấm xoay LK-ALST 100K-1-FI có khóa toàn phần 660 Lb Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6VYM Model: LK-ALST 100K-1-FITham chiếu chéo: 22N166
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
€131.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng75 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-1 / 8 x 3 "
Tải Xếp hạng660 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/16 x 3-1/8"
Chiều cao tổng thể5.125 "
Kích thước tấm3-3/8 x 3-15/16"
Độ dày tấm0.137 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếALST 100 / 15K
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung Vật liệuLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK với khóa tổng 330 Lb Đường kính 4 inch | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKThépPhần cuối300 đến 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€63.20
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK với khóa tổng 330 Lb Đường kính 5 inch | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKThépPhần cuối300 đến 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€75.52
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 80K-ST với tổng khóa 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STThépTổng khóa1000 đến 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€171.75
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI với khóa tổng 1540 Lb Đường kính 4 inch | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIThépPhần cuối1000 đến 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€205.49
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 101K-ST với khóa tổng 3300 Lb Đường kính 4 inch | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STThépTổng khóa3000 đến 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€383.92
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 125K-ST với khóa tổng 3850 Lb Đường kính 5 inch | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STThépTổng khóa3000 đến 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€398.38
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST với tổng khóa 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STThépTổng khóa3000 đến 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€588.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe đẩy tấm xoay LK-ALST 100K-1-FI có khóa toàn phần 660 Lb Đường kính 4 inch
€131.09 /đơn vị