Blickle Ler-poev 80r-fi-sb | 22n006 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3-3/16 Inch 300 Lb | AB6VUF 22N006

BLICKLE Bánh xe xoay Kingpin rỗng LER-POEV 80R-FI-SB 3-3 / 16 inch 300 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6VUF phần: LER-POEV 80R-FI-SBTham chiếu chéo: 22N006
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
€80.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock
Đầu bu lông Dia.1 / 2 "
Loại phanhTổng khóa
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeCao su
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng300 lb
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể4 1 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếPOEV 80 / 12R-SB
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 1/2 "
Thân lỗ Dia.1 / 2 "
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe3.187 "
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVòng bi bánh xeDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeMàu cốt lõiGiá cả
BLICKLE LER-POEV 80R-SB Bánh xe xoay Kingpin rỗng 3-3/16 Inch 300 Lb | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBTrục lăn0 đến 299 lb.Cao suMàu xanh da trời3.187 "Cao su1.25 "Đen€53.10
BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 330 Lb | AB6VUG 22N007 LER-POEV 101K-SB-FKBóng chính xác300 đến 999 lb.Cao suMàu xanh da trời4"Cao su1.375 "Đen€65.80
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4" 330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKBóng chính xác300 đến 999 lb.Cao suMàu xanh da trời4"Cao su1.375 "Đen€81.60
BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5 inch 330 Lb | AB6VUJ 22N009 LER-POEV 126K-SB-FKBóng chính xác300 đến 999 lb.Cao suMàu xanh da trời5"Cao su1.375 "Đen€84.93
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5" 330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKBóng chính xác300 đến 999 lb.Cao suMàu xanh da trời5"Cao su1.375 "Đen€99.93
BLICKLE LER-POW 100K-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 330 Lb | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKBóng chính xác300 đến 999 lb.Nylontrắng4"Nylon1.375 "đỏ€91.60
BLICKLE LER-POW 100K-FI-FK Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 330 Lb | AB6VUM 22N012 LER-POW 100K-FI-FKBóng chính xác300 đến 999 lb.Nylontrắng4"Nylon1.375 "đỏ€99.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe xoay Kingpin rỗng LER-POEV 80R-FI-SB 3-3 / 16 inch 300 Lb
€80.04 /đơn vị