Blickle L-pog 89g-12-fi | Bánh xe đẩy dạng đĩa xoay Tổng khóa 400 Lb 3-1/2 | 21hj96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy BLICKLE L-POG 89G-12-FI Khóa tổng 400 Lb 3-1/2 | AF7JMR 21HJ96

BLICKLE Bánh xe đẩy dạng tấm xoay L-POG 89G-12-FI Tổng khóa 400 Lb 3-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AF7JMR phần: L-POG 89G-12-FITham chiếu chéo: 21HJ96
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
€31.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng70 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-13/16"
Tải Xếp hạng400 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3/4 x 3-1/16"
Chiều cao tổng thể4 11 / 16 "
Vật liệu lõi tấm CasterNylon
Khóa bánh xeTổng khóa
Vật liệu bánh xe tấmNylon
Kích thước tấm2-1/2 x 3-5/8"
Độ dày tấm1 / 8 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số POG 89 / 15G
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe3.5 "
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8302200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung Vật liệuLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK với khóa tổng 330 Lb Đường kính 4 inch | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKThépPhần cuối300 đến 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€63.20
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK với khóa tổng 330 Lb Đường kính 5 inch | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKThépPhần cuối300 đến 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€75.52
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 80K-ST với tổng khóa 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STThépTổng khóa1000 đến 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€171.75
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI với khóa tổng 1540 Lb Đường kính 4 inch | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIThépPhần cuối1000 đến 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€205.49
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 101K-ST với khóa tổng 3300 Lb Đường kính 4 inch | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STThépTổng khóa3000 đến 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€383.92
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 125K-ST với khóa tổng 3850 Lb Đường kính 5 inch | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STThépTổng khóa3000 đến 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€398.38
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST với tổng khóa 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STThépTổng khóa3000 đến 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€588.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe đẩy dạng tấm xoay L-POG 89G-12-FI Tổng khóa 400 Lb 3-1 / 2
€31.66 /đơn vị