Áo ngực Blickle -tpa 75g | Bánh xe đẩy cứng Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | 22m989 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE BRA-TPA 75G Bánh xe cứng Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VRY 22M989

BLICKLE BRA-TPA 75G Rỗng Kingpin Caster 3 inch 165 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6VRY phần: BRA-TPA 75GTham chiếu chéo: 22M989
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
€13.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster Rigid Kingpin rỗng
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng165 lb
Gắn Bolt Dia.13 / 32 "
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể3.875 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếTPA 75 / 8G
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 7/16 "
Thân lỗ Dia.7 / 16 "
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngChiều cao tổng thểBánh xe thay thếVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
BLICKLE BRA-TPA Bánh xe cứng Kingpin rỗng 50G 2 inch 110 Lb | AB6VRW 22M987 ÁO NGỰC-TPA 50G110 lb2.75 "TPA 50 / 8Glỗ khoan đồng bằng2"3 / 4 "€9.94
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK Bánh xe cứng Kingpin rỗng 2 inch 110 Lb | AB6VRX 22M988 ÁO NGỰC-TPA 50K-FK110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKBóng chính xác2"3 / 4 "€13.72
BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Bánh xe cứng Kingpin rỗng 3 inch 165 Lb | AB6VRZ 22M990 ÁO NGỰC-TPA 75K-FK165 lb3.875 "TPA 75 / 6K-FKlỗ khoan đồng bằng3"1"€19.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE BRA-TPA 75G Rỗng Kingpin Caster 3 inch 165 Lb
€13.49 /đơn vị