vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy tấm cứng BLICKLE B-POW 100K-12-FK Đường kính 400 Lb 4 inch | AF7JNN 21HK20

BLICKLE Bánh xe tấm cứng B-POW 100K-12-FK Đường kính 400 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7JNN phần: B-POW 100K-12-FKTham chiếu chéo: 21HK20
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
€41.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõiđỏ
Vật liệu cốt lõiCao su
Đồng hồ đo độ cứng70 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-13/16"
Tải Xếp hạng400 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3/4 x 3-1/16"
Chiều cao tổng thể5.125 "
Vật liệu lõi tấm CasterCao su
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmNylon
Kích thước tấm2-1/2 x 3-5/8"
Độ dày tấm1 / 8 "
Loại đếC
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số POW 100 / 10K-FK
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xetrắng
Đường kính bánh xe4"
Chiều rộng bánh xe1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
Bánh xe tấm cứng BLICKLE B-POW 100K-FK Đường kính 330 Lb 4 inch | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
Bánh xe tấm cứng BLICKLE B-POW 125K-FK Đường kính 330 Lb 5 inch | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BH-GSPO 80K Đường kính 1540 Lb 3-1/8 inch | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80 nghìn2-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Đường kính 1540 Lb 4 inch | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BS-GSPO 101K Đường kính 3300 Lb 4 inch | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BS-GSPO 125K Đường kính 3850 Lb 5 inch | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Đường kính 5500 Lb 5-7/8 inch | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 đến 5999 lb.Nylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe tấm cứng B-POW 100K-12-FK Đường kính 400 Lb 4 inch
€41.34 /đơn vị