Blickle Alev 127/20k-b12 | Bánh xe đẩy 595 Lb. 4 DX 2 Inch | 40l498 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy BLICKLE ALEV 127/20K-B12 595 Lb. 4 D x 2 Inch | AD3PWR 40L498

BLICKLE Bánh xe đẩy ALEV 127 / 20K-B12 595 Lb. 4 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3PWR phần: ALEV 127 / 20K-B12Tham chiếu chéo: 40L498
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
€63.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 '
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Vật liệu bánh xeCao su
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng65 bờ A
Phù hợp với trục3 / 4 "
Chiều rộng trung tâm2-1 / 2 "
Tải Xếp hạng595 lb
Ống lót SpannerBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeCao su rắn đàn hồi
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trung tâmĐường kính lỗ khoan.Dải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngChống lạiỐng lót SpannerNhiệt độ. Phạm viMàu bánh xeGiá cả
Bánh xe BLICKLE SPO 75/15K-B12 660 Lb. 3 D x 1-1/4 Inch | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1 / 2 '300 đến 999 lb.660 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ Ftrắng€23.68
Bánh xe BLICKLE SPO 100/15K-B12 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 Inch | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1 / 2 '1000 đến 2999 lb.1100 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ Ftrắng€30.06
Bánh xe BLICKLE SPO 127/20K-B12 1650 Lb. 5 Chiều x 2 Inch | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1 / 2 '1000 đến 2999 lb.1650 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ Ftrắng€61.71
Bánh xe BLICKLE SPO 150/20K-B12 1760 Lb. 6 Chiều x 2 Inch | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1 / 2 '1000 đến 2999 lb.1760 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ Ftrắng€85.02
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 Bánh xe 2200 Lb 3-1/8 D x 1-3/8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1 / 2 '1000 đến 2999 lb.2200 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ FMàu be tự nhiên€50.45
Bánh xe BLICKLE GSPO 100/20K-B12 2750 Lb. 4 D x 1-3/8 Inch | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1 / 2 '1000 đến 2999 lb.2750 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ FMàu be tự nhiên€81.19
Bánh xe BLICKLE GSPO 101/25K-B34 3300 Lb. 4 Chiều x 2 Inch | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3 / 4 '3000 đến 5999 lb.3300 lb-Bao gồm-13 độ đến 176 độ FMàu be tự nhiên€100.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe đẩy ALEV 127 / 20K-B12 595 Lb. 4 D x 2 inch
€63.08 /đơn vị