BLACOH INDUSTRIES XPB4-08S-E50-G Dampener, Áp suất cao, 4000 PSI Max. Áp suất, 1/2 inch FNPT, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chất làm ẩm |
Vật liệu bàng quang | EPDM |
Loại điều khiển | Có tính phí |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | FNPT |
Max. Sức ép | 4000 psi |
Vật liệu không ướt | Thép không gỉ |
Dung lượng âm lượng | 8 inch khối |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bàng quang | Loại đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
XPB4-08S-B50 | BUNA-N | FNPT | €2,865.07 | RFQ
| |
XPB4-08S-E50 | EPDM | FNPT | €2,873.66 | RFQ
| |
XPB4-08S-V50 | VITON | FNPT | €3,318.95 | RFQ
| |
XPB4-12S-T50 | PTFE | FNPT | €5,711.52 | RFQ
| |
XPB4-24S-T50F-AT | PTFE | 2500 # mặt bích | €8,828.59 | RFQ
| |
XPB4-24S-V50 | VITON | FNPT | €3,718.43 | RFQ
| |
XPB5-12S-T50 | PTFE | FNPT | €7,696.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.