BLACOH INDUSTRIES AOD-20-BSP Dampener, 150 PSI Max. Áp suất, 2 inch BSP, Vật liệu làm ướt bằng thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chất làm ẩm |
Vật liệu bàng quang | PTFE |
Loại điều khiển | Tự động |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | BSP |
Max. Sức ép | 150 psi |
Vật liệu không ướt | Thép không gỉ |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Mô hình | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
AOD-10-NPT | 1" | FNPT | €1,466.18 | RFQ
|
AOD-10-NPT-AT | 1" | FNPT | €1,595.04 | RFQ
|
AOD-15-NPT | 1-1 / 2 " | FNPT | €1,874.25 | RFQ
|
AOD-15-NPT-AT | 1-1 / 2 " | FNPT | €2,003.12 | RFQ
|
AOD-20-NPT | 2" | FNPT | €1,874.25 | RFQ
|
AOD-20-NPT-AT | 2" | FNPT | €2,003.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.