Blackburn (t&b) Stc0414 | Mechanical Connector Straight Tang 4 To 14 Awg | 3lt04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLACKBURN (T&B) STC0414 Đầu nối cơ khí Tang thẳng 4 đến 14 AWG | AH9KCB 3LT04

BLACKBURN (T&B) STC0414 Đầu Nối Cơ Thẳng Tăng 4 đến 14 AWG

Trong kho
Khoản mục: AH9KCB phần: STC0414Tham chiếu chéo: 3LT04
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
€6.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cơ học
Loại kết nốiĐường thẳng
Kiểu đầurãnh
Chiều dài1.25 "
Vật chấtĐồng điện phân
Tối đa Kích thước dây dẫn4 AWG mắc kẹt
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn14 AWG rắn
Vật liệu trục vítThép mạ kẽm
Kích thước đinh tán17 / 64 "
Chiều rộng0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng dây dẫn: 1
  • Số lỗ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BLACKBURN (T&B) L125BB Đầu Nối Cơ Khí Tang Thẳng 1/0 đến 8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBỔ cắm1.5 "1/0 AWG bị mắc kẹt8 AWG rắn21 / 64 "0.73 "€13.16
BLACKBURN (T&B) STC0208 Đầu Nối Cơ Khí Đường Thẳng 2 đến 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG mắc kẹt8 AWG mắc kẹt17 / 64 "0.5 "€10.79
BLACKBURN (T&B) STC0614 Đầu Nối Cơ Khí Đường Thẳng 6 đến 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614rãnh1.14 "6 AWG mắc kẹt14 AWG rắn13 / 64 "0.38 "€11.60
BLACKBURN (T&B) STC1102 Đầu nối cơ khí Tang thẳng 1/0 đến 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG bị mắc kẹt2 AWG mắc kẹt17 / 64 "0.63 "€25.31
BLACKBURN (T&B) STC3104 Đầu nối cơ khí Tang thẳng 3/0 đến 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG bị mắc kẹt4 AWG mắc kẹt13 / 32 "0.75 "€49.95
BLACKBURN (T&B) STC5011 Đầu nối cơ khí 500 kcmil đến 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 kcmil mắc cạn1/0 AWG bị mắc kẹt13 / 32 "1.5 "€125.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLACKBURN (T&B) STC0414 Đầu Nối Cơ Thẳng Tăng 4 đến 14 AWG
€6.98 /đơn vị