Blackburn (t&b) L70 | 3lr08 | Đầu nối cơ khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLACKBURN (T&B) L70 Đầu nối Cơ khí Nhỏ gọn 4 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KBZ 3LR08

BLACKBURN (T&B) L70 Đầu nối cơ khí Nhỏ gọn 4 đến 14 AWG 1 Dây dẫn

Trong kho
Khoản mục: AH9KBZ Mẫu: L70Tham chiếu chéo: 3LR08
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
€6.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cơ học
Loại kết nốigọn nhẹ
Kiểu đầurãnh
Chiều dài1.13 "
Vật chấtĐồng điện phân
Tối đa Kích thước dây dẫn4 AWG mắc kẹt
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn14 AWG rắn
Vật liệu trục vítThép mạ kẽm
Kích thước đinh tán9 / 32 "
Chiều rộng0.53 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng dây dẫn: 1
  • Số lỗ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuChiều dàiVật chấtTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí L250 Nhỏ gọn 250 kcmil đến 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Ổ cắm1.95 "Đồng điện phân250 kcmil mắc cạn6 AWG mắc kẹt13 / 32 "0.94 "€28.70
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ học L35 Nhỏ gọn 8 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KBX 3LR06 L35rãnh0.81 "Đồng điện phân8 AWG mắc kẹt14 AWG rắn13 / 64 "0.38 "€4.49
Đầu nối cơ khí BLACKBURN (T&B) L400-BB 500 kcmil đến 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBỔ cắm có rãnh3"Gói Đồng500 kcmil mắc cạn4/0 AWG bị mắc kẹt9 / 16 "1.41 "€69.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLACKBURN (T&B) L70 Đầu nối cơ khí Nhỏ gọn 4 đến 14 AWG 1 Dây dẫn
€6.08 /đơn vị