Blackburn (t&b) Btc0208 | Đầu nối cơ khí Offset Tang 2 đến 8 Awg | 3ln71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLACKBURN (T&B) BTC0208 Đầu nối cơ học Offset Tang 2 đến 8 AWG | AH9KBL 3LN71

BLACKBURN (T&B) BTC0208 Độ lệch đầu nối cơ Tang 2 đến 8 AWG

Trong kho
Khoản mục: AH9KBL phần: BTC0208Tham chiếu chéo: 3LN71
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
€8.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cơ học
Loại kết nốiBù đắp Tang
Kiểu đầurãnh
Chiều dài1.47 "
Vật chấtĐồng điện phân
Tối đa Kích thước dây dẫn2 AWG mắc kẹt
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn8 AWG mắc kẹt
Vật liệu trục vítThép mạ kẽm
Kích thước đinh tán17 / 64 "
Chiều rộng0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng dây dẫn: 1
  • Số lỗ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Đầu nối cơ học Offset Tang 6 đến 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614rãnh1.09 "6 AWG mắc kẹt14 AWG rắn13 / 64 "0.38 "€7.47
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Đầu nối cơ khí Offset Tang 10 đến 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014rãnh1"10 AWG mắc kẹt14 AWG rắn5 / 32 "0.31 "€12.80
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Đầu nối cơ học Offset Tang 1/0 đến 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC1102Hex1.48 "1/0 AWG bị mắc kẹt2 AWG mắc kẹt17 / 64 "0.63 "€15.03
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Đầu nối cơ học Offset Tang 3/0 đến 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Hex2.04 "3/0 AWG bị mắc kẹt4 AWG mắc kẹt13 / 32 "0.75 "€20.67
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Đầu nối cơ khí 350 kcmil đến 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Hex3.25 "350 kcmil mắc cạn1/0 AWG bị mắc kẹt13 / 32 "1"€81.26
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Đầu nối cơ học Offset Tăng 4/0 thành 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC4102Hex2.56 "4/0 AWG bị mắc kẹt2 AWG mắc kẹt11 / 32 "1"€36.53
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Đầu nối cơ khí 500 kcmil đến 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Hex4.25 "500 kcmil mắc cạn1/0 AWG bị mắc kẹt13 / 32 "1.5 "€69.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC0208 Độ lệch đầu nối cơ Tang 2 đến 8 AWG
€8.47 /đơn vị