vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS SSR18 2RS FM222 Vòng bi mini Thép không gỉ 29mm SSR18 2RS | AG4ZLT 35JE45

BL BEARINGS Vòng Bi Mini SSR18 2RS FM222 Thép Không Gỉ 29mm SSR18 2RS

Trong kho
Khoản mục: AG4ZLT phần: SSR18 2RS ​​FM222Tham chiếu chéo: 35JE45
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
€92.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi thu nhỏ
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép không gỉ
Loại mangĐóng dấu kép
Đường kính lỗ khoan.1.125 "
Khoan dung+ 0 / -0.0004 "
Vật liệu lồngThép không gỉ
Công suất tải động2,810 lb
Số ngànhSSR18-2RS
Bôi trơnGrease
Tối đa RPM14000
Bên ngoài Dia.2.125 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.0005 "
Vật liệu con dấuCao su tổng hợp được đúc thành tấm thép
Khả năng tải tĩnh1,690 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.4
Chiều rộng tàu (cm)5.4
Mã HS8482105052

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBôi trơnVật liệu mangĐường kính lỗ khoan.Tối đa RPMBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
Vòng Bi BL R2 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 Lb.0.156 "€4.17
Vòng Bi BL R3 2RS ​​PRX Vòng Bi Mini PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 Lb.0.196 "€4.40
Vòng bi BL R4 2RS PRX Vòng bi mini PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb0.196 "€5.20
Vòng bi BL R6 2RS PRX Vòng bi mini PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb0.281 "€5.15
Vòng Bi BL R8 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb0.312 "€5.63
Vòng bi BL R10 2RS PRX Vòng bi mini PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb0.343 "€6.86
Vòng Bi BL R12 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb0.437 "€8.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS Vòng Bi Mini SSR18 2RS FM222 Thép Không Gỉ 29mm SSR18 2RS
€92.03 /đơn vị