vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng Bi BL R24 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 38mm R24ZZ | AG4ZEQ 35JC73

BL BEARINGS Vòng Bi Mini R24 ZZ PRX PS 38mm R24ZZ

Trong kho
Khoản mục: AG4ZEQ phần: R24 ZZ PRXTham chiếu chéo: 35JC73
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
€19.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi thu nhỏ
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangTấm chắn kép
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Khoan dung+ 0 / -0.00045 "
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động3,780 lb
Số ngànhR24ZZ
Bôi trơnPolyrex EM Mỡ
Tối đa RPM11000
Bên ngoài Dia.2.625 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.0005 "
Vật liệu khiênThép
Khả năng tải tĩnh2,650 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng0.562 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.43
Chiều dài tàu (cm)6.67
Chiều rộng tàu (cm)6.67
Mã HS8482105052

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mangĐường kính lỗ khoan.Bên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungVật liệu khiênKhả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
Vòng Bi BL R2 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Thép0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Thép50 Lb.0.156 "€5.16
Vòng Bi BL R3 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Thép0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Thép110 Lb.0.196 "€5.16
Vòng Bi BL R4 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Thép0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Thép139 lb0.196 "€5.16
Vòng Bi BL R6 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Thép0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Thép315 lb0.281 "€5.13
Vòng Bi BL R8 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Thép0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Thép535 lb0.312 "€5.16
Vòng bi BL BEARINGS R10 ZZ PRX Vòng bi mini PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Thép0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Thép734 lb0.343 "€7.46
Vòng Bi BL R12 ZZ PRX Vòng Bi Mini PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Thép0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Thép1,020 lb0.437 "€9.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS Vòng Bi Mini R24 ZZ PRX PS 38mm R24ZZ
€19.07 /đơn vị