Bl R24 2rs Prx | Vòng Bi Mini Ps 38mm R24 2rs | 35jc86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng Bi BL R24 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 38mm R24 2RS | AG4ZFE 35JC86

BL BEARINGS Vòng Bi Mini R24 2RS PRX PS 38mm R24 2RS

Trong kho
Khoản mục: AG4ZFE phần: R24 2RS PRXTham chiếu chéo: 35JC86
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
€18.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi thu nhỏ
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangĐóng dấu kép
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Khoan dung+ 0 / -0.00045 "
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động3,780 lb
Số ngànhR24-2RS
Bôi trơnPolyrex EM Mỡ
Tối đa RPM11000
Bên ngoài Dia.2.625 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.0005 "
Vật liệu con dấuCao su tổng hợp được đúc thành tấm thép
Khả năng tải tĩnh2,650 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng0.562 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.43
Chiều dài tàu (cm)6.67
Chiều rộng tàu (cm)6.67
Mã HS8482105052

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBôi trơnVật liệu mangĐường kính lỗ khoan.Tối đa RPMBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
Vòng Bi BL R2 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 Lb.0.156 "€4.17
Vòng Bi BL R3 2RS ​​PRX Vòng Bi Mini PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 Lb.0.196 "€4.40
Vòng bi BL R4 2RS PRX Vòng bi mini PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb0.196 "€5.20
Vòng bi BL R6 2RS PRX Vòng bi mini PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb0.281 "€5.15
Vòng Bi BL R8 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb0.312 "€5.63
Vòng bi BL R10 2RS PRX Vòng bi mini PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb0.343 "€6.86
Vòng Bi BL R12 2RS PRX Vòng Bi Mini PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RSPRXPolyrex EM MỡThép0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb0.437 "€8.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS Vòng Bi Mini R24 2RS PRX PS 38mm R24 2RS
€18.95 /đơn vị