Tòa nhà Nta6074 | Vòng bi lực đẩy kim 3.750in. 3400 vòng/phút | 35ty09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS NTA6074 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 3.750in. 3400 vòng/phút | AG6FMV 35TY09

BL BEARINGS NTA6074 Vòng bi lực đẩy kim 3.750in. 3400 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AG6FMV phần: NTA6074Tham chiếu chéo: 35TY09
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
€107.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMang lực đẩy
Đường kính lỗ khoan.95.3mm
Vật liệu lồngThép
Công suất tải động54,090 N
Chiều cao3.18mm
Bôi trơnDầu
Vật chấtThép
Tối đa RPM3400
Bên ngoài Dia.117.5mm
Khả năng tải tĩnh332,240 N
Nhiệt độ. Phạm vi-5 - + 250 F
KiểuKim lăn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)0.32
Chiều dài tàu (cm)11.75
Chiều rộng tàu (cm)11.75
Mã HS8482400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngChiều caoTối đa RPMBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhGiá cả
BL BEARINGS NTA1018 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 0.625in 14500 vòng / phút | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N€6.12
BL BEARINGS NTA1220 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 0.750in 13500 vòng / phút | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mm10,520 N1.98mm13,50031.8mm35,200 N€6.89
BL BEARINGS NTA1423 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 0.875in 11600 vòng / phút | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N€6.25
BL BEARINGS NTA1625 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 1.000in 10600 vòng / phút | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N€7.23
BL BEARINGS NTA1828 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 1.125in. 9300 vòng/phút | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N€6.01
BL BEARINGS NTA2031 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 1.250in. 8300 vòng/phút | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N€6.96
BL BEARINGS NTA2233 Vòng bi kim chịu lực lỗ khoan 1.375in. 7700 vòng/phút | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N€9.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS NTA6074 Vòng bi lực đẩy kim 3.750in. 3400 vòng / phút
€107.91 /đơn vị