vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS J148 OH Needle Bearing Drawn Cup Bore 0.875 Inch | AH6ACH 35TX28

BL BEARINGS J148 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.875 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6ACH phần: J148 OHTham chiếu chéo: 35TX28

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi lăn kim
Đường kính lỗ khoan.0.875
Vật liệu lồngThép
Công suất tải động2370
Tối đa RPM14,500
Bên ngoài Dia.1.063 "
Khả năng tải tĩnh3150
Nhiệt độ. Phạm vi-5 độ đến 250 độ
KiểuCúp vẽ
Chiều rộng12.700

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.7
Chiều rộng tàu (cm)2.7
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
BL BEARINGS B1010 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.625 inch | AH4ZZP 35TW64 B1010OH0.625300043000.813579015.875€8.61
BL BEARINGS B1012 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.625 inch | AH4ZZQ 35TW65 B1012OH0.625429063000.813700019.050€10.66
BL BEARINGS B105 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.625 inch | AH4ZZR 35TW66 B105OH0.625131043000.81320107.925€8.05
BL BEARINGS B107 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.625 inch | AH4ZZT 35TW67 B107OH0.625204043000.813352011.125€9.38
BL BEARINGS B108 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.625 inch | AH4ZZU 35TW68 B108OH0.625236043000.813427012.700€7.94
BL BEARINGS B1210 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.750 inch | AH4ZZV 35TW69 B1210OH0.750394054001.000658015.875€9.88
BL BEARINGS B1212 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.750 inch | AH4ZZW 35TW70 B1212OH0.750476054001.000841019.050€12.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS J148 OH Vòng bi kim rút lỗ khoan 0.875 inch
€8.30 /đơn vị