Bl 6305 Zz/c3 Prx | Thép ép hướng tâm 25mm 6305zz | 35ja45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS 6305 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 25 mm 6305zz | AG4YXQ 35JA45

BL BEARINGS 6305 ZZ/C3 PRX Vòng Bi Xuyên Tâm Thép 25mm 6305zz

Trong kho
Khoản mục: AG4YXQ phần: 6305 ZZ / C3 PRXTham chiếu chéo: 35JA45
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
€15.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangTấm chắn kép
Đường kính lỗ khoan.25mm
Khoan dung+ 0 / -0.01 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động4,640 lb
Số ngành6305ZZ
Bôi trơnPolyrex EM Mỡ
Tối đa RPM13000
Bên ngoài Dia.62mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.013 mm
Vật liệu khiênThép
Khả năng tải tĩnh2,520 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng17mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)6.2
Chiều rộng tàu (cm)6.2
Mã HS8482105052

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBôi trơnVật liệu mangLoại mangTối đa RPMBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungVật liệu khiênKhả năng tải tĩnhGiá cả
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 10 mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép3400026mm+ 0 / -0.009 mmThép440 lb€4.17
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép3000028mm+ 0 / -0.009 mmThép540 lb€4.44
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép2800032 mm+ 0 / -0.01 mmThép640 lb€5.01
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép2600035mm+ 0 / -0.01 mmThép730 lb€5.47
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 20 mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép2100042mm+ 0 / -0.01 mmThép1,140 lb€7.13
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 25 mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép1800047mm+ 0 / -0.01 mmThép1,320 lb€8.43
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Vòng bi hướng tâm Thép ép 30 mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM MỡThépTấm chắn kép1500055mm+ 0 / -0.013 mmThép1,860 lb€10.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS 6305 ZZ/C3 PRX Vòng Bi Xuyên Tâm Thép 25mm 6305zz
€15.82 /đơn vị