vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS 6301/C3 Vòng bi hướng tâm PS 12 mm 6301 | AG4YWX 35JA28

BL BEARINGS 6301/C3 Ổ Bi Xuyên Tâm PS 12mm 6301

Trong kho
Khoản mục: AG4YWX phần: 6301 / C3Tham chiếu chéo: 35JA28
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
€7.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangMở
Đường kính lỗ khoan.12mm
Khoan dung+ 0 / -0.008 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động2,180 lb
Số ngành6301
Tối đa RPM24000
Bên ngoài Dia.37mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.01 mm
Khả năng tải tĩnh950 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng12mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.2
Chiều dài tàu (cm)3.7
Chiều rộng tàu (cm)3.7
Mã HS8482105048

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mangĐường kính lỗ khoan.Bên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhKiểuChiều rộngGiá cả
BL BEARINGS 6000/C3 Vòng bi hướng tâm PS 10 mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Thép10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb-8mm€4.63
BL BEARINGS 6001/C3 Vòng bi hướng tâm PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Thép12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb-8mm€4.46
BL BEARINGS 6002/C3 Vòng bi hướng tâm PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Thép15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb-9mm€5.21
BL BEARINGS 6003/C3 Vòng bi hướng tâm PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Thép17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb-10mm€5.62
BL BEARINGS 6004/C3 Vòng bi hướng tâm PS 20 mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Thép20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb-12mm€7.34
BL BEARINGS 6005/C3 Vòng bi hướng tâm PS 25 mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Thép25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb-12mm€9.48
BL BEARINGS 6006/C3 Vòng bi hướng tâm PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Thép30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb-13mm€11.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS 6301/C3 Ổ Bi Xuyên Tâm PS 12mm 6301
€7.02 /đơn vị