BL 6212/c3 | Vòng bi hướng tâm Ps 60mm 6212 | 35hz99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS 6212/C3 Radial Ball Bearing PS 60mm 6212 | AG4YVR 35HZ99

BL BEARINGS 6212/C3 Ổ Bi Xuyên Tâm PS 60mm 6212

Trong kho
Khoản mục: AG4YVR phần: 6212 / C3Tham chiếu chéo: 35HZ99
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
€57.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangNiêm phong
Đường kính lỗ khoan.60mm
Khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động11,800 lb
Số ngành6212
Tối đa RPM7000
Bên ngoài Dia.110mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Vật liệu con dấuCao su tổng hợp được đúc thành tấm thép
Khả năng tải tĩnh8,150 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng22mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.2
Chiều dài tàu (cm)11
Chiều rộng tàu (cm)11
Mã HS8482105056

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Khoan dungChiều rộngCông suất tải độngSố ngànhTối đa RPMBên ngoài Dia.Giá cả
BL BEARINGS 6200/C3 Vòng bi hướng tâm PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb62003000030mm€5.63
BL BEARINGS 6201/C3 Vòng bi hướng tâm PS 12 mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 lb12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb62012600032 mm€4.82
BL BEARINGS 6202/C3 Vòng bi hướng tâm PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb62022300035mm€5.36
BL BEARINGS 6203/C3 Vòng bi hướng tâm PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb62032000040mm€5.66
BL BEARINGS 6204/C3 Vòng bi hướng tâm PS 20 mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb62041800047mm€8.20
BL BEARINGS 6205/C3 Vòng bi hướng tâm PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb62051500052mm€9.04
BL BEARINGS 6207/C3 Vòng bi hướng tâm PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb62071100072mm€14.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS 6212/C3 Ổ Bi Xuyên Tâm PS 60mm 6212
€57.92 /đơn vị