vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BL BEARINGS 6011/C3 Vòng bi hướng tâm PS 55mm 6011 | AG4YTZ 35HZ59

BL BEARINGS 6011/C3 Ổ Bi Xuyên Tâm PS 55mm 6011

Trong kho
Khoản mục: AG4YTZ phần: 6011 / C3Tham chiếu chéo: 35HZ59
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
€24.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangMở
Đường kính lỗ khoan.55mm
Khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động6,350 lb
Số ngành6011
Tối đa RPM9000
Bên ngoài Dia.90mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Khả năng tải tĩnh4,850 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Chiều rộng18mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)9
Chiều rộng tàu (cm)9
Mã HS8482105052

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mangĐường kính lỗ khoan.Bên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhKiểuChiều rộngGiá cả
BL BEARINGS 6000/C3 Vòng bi hướng tâm PS 10 mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Thép10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb-8mm€4.63
BL BEARINGS 6001/C3 Vòng bi hướng tâm PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Thép12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb-8mm€4.46
BL BEARINGS 6002/C3 Vòng bi hướng tâm PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Thép15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb-9mm€5.21
BL BEARINGS 6003/C3 Vòng bi hướng tâm PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Thép17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb-10mm€5.62
BL BEARINGS 6004/C3 Vòng bi hướng tâm PS 20 mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Thép20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb-12mm€7.34
BL BEARINGS 6005/C3 Vòng bi hướng tâm PS 25 mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Thép25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb-12mm€9.48
BL BEARINGS 6006/C3 Vòng bi hướng tâm PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Thép30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb-13mm€11.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS 6011/C3 Ổ Bi Xuyên Tâm PS 55mm 6011
€24.82 /đơn vị