Bl 5205 Zz/c3 Prx | Vòng bi tiếp xúc góc 3200lb. | 35hy90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI BL 5205 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 3200lb. | AG4YRD 35HY90

BL BEARINGS 5205 Vòng bi tiếp xúc góc ZZ/C3 PRX 3200lb.

Trong kho
Khoản mục: AG4YRD phần: 5205 ZZ / C3 PRXTham chiếu chéo: 35HY90
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
€24.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc tiếp xúc bóng
ABEC Dung sai1
Đường kính lỗ khoan.25mm
Vật liệu lồngPolyamide tốc độ cao
Công suất tải động20906.641614 N
Bôi trơnPolyrex EM Mỡ
Tối đa RPM9800
Bên ngoài Dia.52mm
Khả năng tải tĩnh3200 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ
KiểuHàng đôi
Chiều rộng20.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)5.2
Chiều rộng tàu (cm)5.2
Mã HS8482105060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
VÒNG BI BL 5200 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 lb14.3mm€14.54
Vòng bi BL 5201 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 Lb.15.9mm€14.90
VÒNG BI BL 5202 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 N1500035mm1500 Lb.15.9mm€18.57
VÒNG BI BL 5203 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb17.5mm€18.56
VÒNG BI BL 5204 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 Lb.20.6mm€20.97
VÒNG BI BL 5206 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 Lb.23.8mm€24.18
Vòng bi BL 5208 ZZ/C3 PRX Vòng bi tiếp xúc góc 7200lb. | AG4YRF 35HY93 5208 ZZ / C3 PRX40mm42702.927552 N660080 mm7200 Lb.30.2mm€47.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BL BEARINGS 5205 Vòng bi tiếp xúc góc ZZ/C3 PRX 3200lb.
€24.83 /đơn vị