Bò rừng P225-720-0002 | Tụ Chạy Động Cơ 30 Mfd Chiều Cao 4-17/63 Inch | 24ma48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Tụ điện chạy động cơ 30 Mfd Chiều cao 4-17/63 Inch | AF8AUJ 24MA48

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Tụ điện chạy động cơ 30 Mfd Chiều cao 4-17/63 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8AUJ phần: P225-720-0002Tham chiếu chéo: 24MA48
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
€89.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy động cơ
Chiều cao trường hợp3-3 / 4 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
đường kính1.75 "
Cơ sở EIA ULP
Hz60
Xếp hạng Microfarad25
Độ sâu tổng thể1.75 "
Chiều cao tổng thể4 17 / 63 "
Chiều rộng tổng thể1.75 "
Hình dạngTròn
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 70 độ C
Kiểu cuốiKết nối nhanh 1/4 "nam
điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8503009520

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Hệ số công suất (0.1)
  • Số lần bắt đầu mỗi giờ (20)
  • Hình dạng tổng thể (Tròn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểKiểu cuốiđiện ápGiá cả
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Tụ điện chạy động cơ 25 Mfd Chiều cao 3-3/8 inch | AD4BNV 41C241 P225-725-00013.375 "1/4 "Nam370V€103.36
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Tụ điện chạy động cơ 45 Mfd Chiều cao 4-1/4 inch | AD4BNW 41C242 P225-725-00024.25 "1/4 "Nam370V€90.20
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Tụ điện chạy động cơ 15 Mfd Chiều cao 3-2 / 5 inch | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "Kết nối nhanh 1/4 "nam250 VAC€87.56
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Tụ điện chạy động cơ 50 Mfd Chiều cao 3-2 / 5 inch | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "Kết nối nhanh 1/4 "nam250 VAC€110.01
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Tụ điện chạy động cơ 70 Mfd Chiều cao 4-17/63 Inch | AF8AUL 24MA50 P225-730-00024 17 / 63 "Kết nối nhanh 1/4 "nam250 VAC€97.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Tụ điện chạy động cơ 30 Mfd Chiều cao 4-17/63 inch
€89.25 /đơn vị