Bishop-wisecarver W4ss227 | Bánh xe dẫn hướng nhiệt độ cao Kích thước 4 | 4 tuổi7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe dẫn hướng nhiệt độ cao BISHOP-WISECARVER W4SS227 Kích thước 4 | AE2NUP 4YRG7

BISHOP-WISECARVER Kích thước bánh xe dẫn hướng nhiệt độ cao W4SS227 4

Trong kho
Khoản mục: AE2NUP phần: W4SS227Tham chiếu chéo: 4YRG7

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€375.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe dẫn hướng nhiệt độ cao
Vật liệu mang440C thép không gỉ
Loại mangBanh
Đường kính lỗ khoan.15.00mm
Tối đa Tải trục747 Lb.
Tối đa Tải Radial1810 Lb.
Số vòng biHàng đôi
Con lăn Dia.59.944mm
Vật liệu con lăn440C thép không gỉ
Loại con lănHình chữ V
Chiều rộng con lăn0.7500
Chiều rộng con lăn19.050 mm
Kích thước máy4mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8482105060
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Tối đa Tải trụcTối đa Tải RadialCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKích thước máyGiá cả
BISHOP-WISECARVER W1SS227 Hướng Dẫn Nhiệt Độ Cao Kích Thước Bánh Xe 1 | AE2NUL 4YRG4 W1SS2274.762mm47 Lb.228 Lb.19.583mm0.31001"€136.55
Bánh dẫn hướng nhiệt độ cao BISHOP-WISECARVER W2SS227, Kích thước 2, Đường kính con lăn 1.2100" | AE2NUM 4YRG5 W2SS2279.525mm117 Lb.494 Lb.30.730mm0.43802"€161.91
Bánh xe dẫn hướng nhiệt độ cao BISHOP-WISECARVER W3SS227 Kích thước 3 | AE2NUN 4YRG6 W3SS22712.00mm317 Lb.1101 Lb.45.796mm0.62503"€242.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISHOP-WISECARVER Kích thước bánh xe dẫn hướng nhiệt độ cao W4SS227 4
€375.36 /đơn vị