Bishop-wisecarver Swse3xa | Bánh xe dẫn hướng lệch tâm Kích thước 3 | 35fv74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Bánh xe dẫn hướng Đinh lệch tâm Kích thước 3 | AH4PAF 35FV74

BISHOP-WISECARVER Hướng dẫn SWSE3XA Đinh bánh xe hướng dẫn Kích thước lệch tâm 3

Trong kho
Khoản mục: AH4PAF phần: SWSE3XATham chiếu chéo: 35FV74
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
€93.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe hướng dẫn
Vật liệu mangThép Carbon 52100
Loại mangBóng hàng đôi
Đường kính lỗ khoan.0.472 "
Thiết kếTrơn
Tối đa Tải trục382
Tối đa Tải Radial1326
Số vòng bi1
Hoa tiêu Dia.0.5025
Con lăn Dia.1.803 "
Vật liệu con lănThép Carbon 52100
Chiều rộng con lăn0.625 "
Hình dạngrãnh chữ V
Kích thước máy3"
đinh tán0.422 "
Chiều dài chốt0.425 "
Tài liệu học tập303 thép không gỉ
Phong cáchkhuy áo
Độ dài chủ đề0.425
Kích thước chủ đềM10 x 1.5
KiểuLập dị

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8482101080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phần bù Stud: 0.059
  • Độ sâu lỗ thí điểm (In.): 0.271

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chốtĐường kính lỗ khoan.Tối đa Tải trụcĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềKiểuTối đa Tải RadialCon lăn Dia.Giá cả
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Bánh xe dẫn hướng Kích thước đồng tâm 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Đồng tâm2740.771 "€69.90
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Bánh xe dẫn hướng Kích thước lệch tâm 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Lập dị2740.771 "€70.28
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Bánh xe dẫn hướng Kích thước đồng tâm 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Đồng tâm5961.21 "€81.48
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Bánh xe dẫn hướng Kích thước lệch tâm 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Lập dị5961.21 "€78.17
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Bánh xe dẫn hướng Đồng tâm Kích thước 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Đồng tâm13261.803 "€94.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISHOP-WISECARVER Hướng dẫn SWSE3XA Đinh bánh xe hướng dẫn Kích thước lệch tâm 3
€93.79 /đơn vị