Bishop-wisecarver R25255360 | Vòng trượt Toàn vòng 280.74 Mm Od | 2ndk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BISHOP-WISECARVER R25255360 Vòng trượt Full Ring 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3

BISHOP-WISECARVER R25255360 Trượt vòng Toàn bộ Vòng 280.74 Mm Od

Trong kho
Khoản mục: AC2VQF Mẫu: R25255360Tham chiếu chéo: 2NDK3
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
€2,154.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng trượt
Bên trong Dia.229.26mm
Kích thước lỗ lắp5.5mm
Số lỗ đường sắt8
Bên ngoài Dia.280.74mm
Kết thúc đường sắtMặt đất chính xác
Vật liệu đường sắtThép
Loại đinh ốcỔ cắm đầu vít
Nhiệt độ. Phạm vi-20 60
Kích thước chủ đềM5
KiểuVòng tròn 360 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS8482992560
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng đường ray (mm) (15.4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Kích thước lỗ lắpBên ngoài Dia.Kích thước chủ đềGiá cả
BISHOP-WISECARVER R1293360 Vòng trượt Full Ring 105.37 Mm Od | AC2VQC2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,039.95
BISHOP-WISECARVER R12127360 Vòng trượt Full Ring 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,221.64
BISHOP-WISECARVER R25159360 Vòng trượt Full Ring 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,243.02
BISHOP-WISECARVER R25351360 Vòng trượt Full Ring 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€2,573.77
BISHOP-WISECARVER R44468360 Vòng trượt Full Ring 512.74 Mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM6€3,600.74
BISHOP-WISECARVER R44612360 Vòng trượt Full Ring 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€4,632.73
BISHOP-WISECARVER R76799360 Vòng trượt Full Ring 875.74 Mm Od | AC2VQK 2NDK7 R76799360722.26mm14mm875.74mmM12€8,071.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISHOP-WISECARVER R25255360 Trượt vòng Toàn bộ Vòng 280.74 Mm Od
€2,154.72 /đơn vị