Bishop-wisecarver R12127180 | Vòng Trượt 180 Độ 139.37 Mm Od | 2ndj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BISHOP-WISECARVER R12127180 Vòng trượt 180 Độ 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1

BISHOP-WISECARVER R12127180 Vòng trượt 180 độ 139.37 Mm Od

Trong kho
Khoản mục: AC2VPU Mẫu: R12127180Tham chiếu chéo: 2NDJ1
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
€686.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng trượt
Bên trong Dia.114.63mm
Kích thước lỗ lắp3.7mm
Số lỗ đường sắt4
Bên ngoài Dia.139.37mm
Kết thúc đường sắtMặt đất chính xác
Vật liệu đường sắtThép
Loại đinh ốcỔ cắm đầu vít
Nhiệt độ. Phạm vi-20 60
Kích thước chủ đềM3
Kiểu180 độ nửa vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8482992560
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều rộng đường ray (mm) (8.6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Kích thước lỗ lắpBên ngoài Dia.Kích thước chủ đềGiá cả
BISHOP-WISECARVER R1293180 Vòng trượt 180 Độ 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€592.41
BISHOP-WISECARVER R25159180 Vòng trượt 180 Độ 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM5€717.08
BISHOP-WISECARVER R25255180 Vòng trượt 180 Độ 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,173.86
BISHOP-WISECARVER R25351180 Vòng trượt 180 Độ 367.74 Mm Od | AC2VPX2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,412.46
BISHOP-WISECARVER R44468180 Vòng trượt 180 Độ 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€1,954.88
BISHOP-WISECARVER R44612180 Vòng trượt 180 Độ 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM6€2,480.28
BISHOP-WISECARVER R76799180 Vòng trượt 180 Độ 875.74 Mm Od | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM12€4,178.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISHOP-WISECARVER R12127180 Vòng trượt 180 độ 139.37 Mm Od
€686.94 /đơn vị