BISHAMON INDUSTRIES Bộ định vị pallet EZO-25E 1 đoạn dốc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ định vị Pallet thủy lực |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 2500 lb |
Chiều cao hạ thấp | 1-3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Nâng cao chiều cao | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 612.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 8425420000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|
EZO-25E-3S | Bộ định vị Pallet thủy lực | €15,325.94 | |
EZO-25E-3S-H | Bộ định vị Pallet và Bộ tải mức | €17,372.73 | RFQ
|
EZO-25E-H | Bộ định vị Pallet và Bộ tải mức | €16,036.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.