Binks 2465-14hv-32s0 | Súng Phun Hvlp Áp Lực Trung Bình | 32kl77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BINKS 2465-14HV-32S0 Súng Phun Áp Lực Trung Bình Hvlp | AG2WAG 32KL77

BINKS Súng phun Hvlp 2465-14HV-32S0 Áp suất trung bình

Trong kho
Khoản mục: AG2WAG phần: 2465-14HV-32S0Tham chiếu chéo: 32KL77
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
€969.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun HVLP
Tiêu thụ không khí15.5 cfm @ 10 psi
Air Inlet1 / 4 "
Dung lượng cốc0 oz.
Tốc độ phân phối chất lỏngTrung bình
Loại phân phối chất lỏngSức ép
Kích thước vòi phun0.055 "/1.4 mm
Độ nhớt sơn tối ưuTrung bình
Kích thước mẫu8 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8424209000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíKích thước vòi phunKích thước mẫuGiá cả
BINKS 2466-14HV-32SG Súng phun Hvlp Trọng lực trung bình 30 Oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/1.4 mm8 "thành 12"€1,235.01
BINKS 1466-12HV-C1S Súng phun Hvlp Trọng lực trung bình 4 Oz. | AG2WAL 32KL81 1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/1.2 mm4 "thành 6"€856.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BINKS Súng phun Hvlp 2465-14HV-32S0 Áp suất trung bình
€969.41 /đơn vị